Referenties
Bahco:8610-2P
Rubix:A0769837
EAN:7314150243648

Productdetails : BAHCO KLINGEN 1/4 6K PH1X100MM 2D 8610-2P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Phillips, zeskant klingen 100mm. Gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie. Verpakt in retail kunststof plastic buis: 2 stuks. Ideaal in gebruik met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Hoogte | 100 mm |
| Model | 8610-2p |
| Maat | ph1 |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (hex) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,73 excl. BTW
/ stuk
€ 10,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
