Referenties
Bahco:59S/50R3-2P
Rubix:A0764969
EAN:7314150259502



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM RO3 2D 59S/50R3-2P (SET=2ST)
Aandrijving:1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. Robertson schroeven zijn gemakkelijk met één hand te bedienen, omdat de tapse punt de schroef vasthoudt. in blisterverpakking 2 stuks.
For square (Robertson) head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50r3-2p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | #3 (robertson) |
| Aandrijftype | 1/4' hex-aandrijving volgens din 3126 en iso 1173, stijl e 6.3 |
| Bekleding | zink-fosfaat coating |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,84 excl. BTW
/ set
€ 11,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
