BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M5 10D 59S/M5 (SET=10ST)

Bahco Bit

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/M5
Rubix:A0766850
EAN:7314150199778
BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M5 10D 59S/M5 (SET=10ST)

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/m5
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM XZN M5 10D 59S/M5 (SET=10ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: automotive applicaties, waar een hoog koppel nodig is. In kunststof doos van 10 stuks.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Hoogte25 mm
Model59s/m5
Materiaalhigh performance alloy steel (hoogwaardig gelegeerd staal)
Maatm5
Aandrijftype1/4' hex drive (din 3126; iso 1173, style c 6.3)
Bekledingzinc phosphate finish (zinkfosfaat)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 25,78 excl. BTW
/ set
€ 31,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen