Referenties
Bahco:59S/H3/8
Rubix:A0766861
EAN:7314150204212

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 3/8 5D 59S/H3/8
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 5 stuks.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Hex Head Screws 25 mm
Toepassingen
For All Screw Applications in Trade and Industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/h3/8 |
| Materiaal | high performance alloy steel |
| Maat | 3/8 in |
| Aandrijftype | 1/4' hex drive (din 3126, iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | zinc phosphate finish |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,87 excl. BTW
/ stuk
€ 15,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen