BAHCO BITS 1/4 25MM PZ1 30P 59S/PZ1-30P

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/PZ1-30P
Rubix:A0766460
EAN:7314150200849
BAHCO BITS 1/4 25MM PZ1 30P 59S/PZ1-30P

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/pz1-30p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ1 30P 59S/PZ1-30P


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In ruberen kunststof doos van 30 stuks.

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bit for Pozidriv Head Screws 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht165 g
Hoogte25 mm
Model59s/pz1-30p
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Maatpz1
Aandrijftype1/4' hex (din 3126 / iso 1173, stijl c 6.3)
Bekledingzinkfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen