BAHCO BITS 1/4 25MM TW2 5D 59S/TW2

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/TW2
Rubix:A0766813
EAN:7314150199655
BAHCO BITS 1/4 25MM TW2 5D 59S/TW2

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/tw2
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM TW2 5D 59S/TW2


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: te gebruiken als Tamper-Resistent schroef voor verschillende producten, meestal voor electronica producten. In kunststof doos van 5 stuks.

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bits for Tri-Wing Head Screws 25 mm - 5 Pcs/Plastic Box

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Hoogte25 mm
Model59s/tw2
Materiaalhoogwaardig legeringsstaal
Maattw 2
Aandrijftype1/4' zeskantaandrijving (hex) volgens din 3126-c 6,3 / iso 1173 (stijl c 6.3)
Bekledingzinkfosfaat (zinc phosphate)
Aangepaste tariefcode82041100
€ 24,79 excl. BTW
/ stuk
€ 30,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen