Referenties
Bahco:59S/H3/8-3P
Rubix:A0766116
EAN:7314150259144



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 3/8 3D 59S/H3/8-3P (SET=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. AfwerkingL Zink gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Applicatie: voor alle schroefapplicatie in handel en industrie. In blisterpak 3 stuks.
For hexagonal head screws, in inches
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces or plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/h3/8-3p |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Maat | 3/8 in |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (hex) aandrijving (din 3126, iso 1173, stijl c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc phosphate) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ set
€ 10,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
