Referenties
Bahco:8020-2P
Rubix:A0769830
EAN:7314150246601


Technische samenvatting
| Hoogte | 0,5 mm |
|---|---|
| Model | ergo™ 1/4' zeskantkling voor sleufschroeven, 0,5 mm (100 mm) |
Productdetails : BAHCO KLING 1/4 6K 0.5X3.0X100MM 2D 8020-2P
Aandrijving: 1/4" C 6,3. Gleuf, zeskant klingen 100mm. Gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Voor alle schroeftoepassingen in handel en industrie. Verpakt in retail kunststof plastic buis: 2 stuks. Ideaal in gebruik met de ERGO™ verwisselbare klingen 1/4" (BE-8575).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Hoogte | 0,5 mm |
| Model | ergo™ 1/4' zeskantkling voor sleufschroeven, 0,5 mm (100 mm) |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal (phosphate finish) |
| Maat | 0,5 x 3,0 x 100 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskantaandrijving (din 3126 en iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | fosfaatcoating |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen