BAHCO BITS 1/4 25MM 0.8-5.5 3D 59S/0.8-5.5-3P
Bitset zink sleuf 59S DIN3126-C 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/0.8-5.5-3P
Rubix:A0766882
EAN:7314150201624

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM 0.8-5.5 3D 59S/0.8-5.5-3P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/0.8-5.5-3p |
| Materiaal | high performance alloy steel |
| Maat | 0,8 x 5,5 |
| Aandrijftype | 1/4'' hex drive din 3126 en iso 1173, style c 6,3 |
| Bekleding | zinc phosphate finish |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen