BAHCO BITS 1/4 25MM PZ2 100D 59S/PZ2-IP

Schroevendraaierbit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:59S/PZ2-IP
Rubix:A0767140
EAN:7314150206810
BAHCO BITS 1/4 25MM PZ2 100D 59S/PZ2-IP

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/pz
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ2 100D 59S/PZ2-IP


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 10 stuks. * Leverbaar in industrieverpakking: 100 stuks (-IP), 500 stuks (-IPB).

Sterke punten

1/4" Standard Screwdriver Bit for Pozidriv Head Screws 25 mm

Toepassingen

Trade and Industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht5 g
Hoogte25 mm
Model59s/pz
Aangepaste tariefcode82041100
€ 44,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 53,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen