Referenties
Bahco:59S/PH3-30P
Rubix:A0766660
EAN:7314150200825

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH3 30P 59S/PH3-30P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In rubberen kunststof doos van 30 stuks.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Phillips Head Screws 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/ph3-30p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | 25 mm |
| Aandrijftype | 1/4' hex drive (din 3126 / iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfateren |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
