Referenties
Bahco:59S/H6-3P
Rubix:A0766856
EAN:7314150201693



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM HEX 6 3D 59S/H6-3P (PK=3ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
For hexagonal head screws, in metric
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/h6-3p |
| Materiaal | gelegeerd staal (high performance alloy steel) |
| Maat | 6 mm |
| Aandrijftype | 1/4' hex drive (din 3126, iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinc phosphate finish) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,12 excl. BTW
/ pak
€ 8,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
