BAHCO BITS 1/4 25MM PH2 GIPS 3D 59S/PH2G-3P (SET=3ST)

BAHCO BITS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/PH2G-3P
Rubix:A0766105
EAN:7314150259250
BAHCO BITS 1/4 25MM PH2 GIPS 3D 59S/PH2G-3P (SET=3ST)

Technische samenvatting

Hoogte25 mm
Model59s/ph2g-3p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PH2 GIPS 3D 59S/PH2G-3P (SET=3ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Afwerking: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: Grabberbits voor gipsplaat schroeven. Met verminderde kop diameter 4.8 mm. In blisterverpakking 3 stuks.
For Phillips head screws
For use with reduced shaft diameter for drywall construction, trade and industry applications
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style C 6.3
Available in small blister pack of 3 pieces, plastic box of 10 pieces, 2-component plastic box of 30 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht20 g
Hoogte25 mm
Model59s/ph2g-3p
Materiaalhigh performance alloy steel
Maat25 mm
Aandrijftypeph2g (phillips)
Bekledingzinc phosphate finish
€ 3,98 excl. BTW
/ set
€ 4,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen