Referenties
Bahco:65I/PZ2
Rubix:A0766256
EAN:7314150199945

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM PZ2 RVS 10D 65I/PZ2
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: oppervlakte-gepassiveerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: uitstekend geschikt voor RVS schroeven. Roestvrijstalen bits voorkomen roestvorming op RVS oppervlakken. Wringzone neemt moment piekwaarde op ter voorkoming van voortijdige slijtage en voor een betere levensduur. In kunststof doos van 10 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 65i/pz2 |
| Materiaal | hoogwaardig roestvrij staal |
| Maat | 25 mm |
| Aandrijftype | 1/4' din 3126-c6.3 / iso 1173 (aandrijving), pozidriv pz2 |
| Bekleding | oppervlakte-gepassiveerd (surface-passivated) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,72 excl. BTW
/ stuk
€ 32,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
