Referenties
Bahco:59S/PZ4
Rubix:A0767138
EAN:7314150198436

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 22MM PZ4 10D 59S/PZ4 (SET=10ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In kunststof doos van 10 stuks. * Leverbaar in industrieverpakking: 100 stuks (-IP), 500 stuks (-IPB).
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bit for Pozidriv Head Screws 25 mm
Toepassingen
Trade and Industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Hoogte | 32 mm |
| Model | 59s/pz4 |
| Materiaal | acier allié haute performance (high-performance alloy steel) |
| Maat | pozidriv pz4 |
| Aandrijftype | 1/4' hex (din 3126 / iso 1173, stijl c 6.3) |
| Bekleding | zinc phosphatée (zinc phosphate finish) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,75 excl. BTW
/ set
€ 34,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen