Referenties
Bahco:59S/T25-3P
Rubix:A0766828
EAN:7314150201488

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 25MM T25 3D 59S/T25-3P
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. Verpakt per 3 stuks op blister.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Hoogte | 25 mm |
| Model | 59s/t25-3p |
| Materiaal | hoogwaardige legeringsstaal |
| Maat | t25 |
| Aandrijftype | 1/4' hex drive (din 3126 en iso 1173, style c 6.3) |
| Bekleding | zinkfosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
