STANLEY ASSORTIMENT BITS 1-68-741 (SE=200ST)
Schroefbit assortimentdoos 200-delig
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-68-741
Rubix:10132399
EAN:3253561687419

Productdetails : STANLEY ASSORTIMENT BITS 1-68-741 (SE=200ST)
Sterke punten
• Selectie uit 190 bits en 10 bit-houders
• Parallel 10 x 8 x 1.6
• Parallel 10 x 6.5 x 1.2
• Parallel 10 x 5 x 0.8
• Parallel 10 x 4 x 0.5,
• Phillips 10 x n°1+2 x 60 mm
• Phillips 10 x n°3 x 25 mm
• Phillips 10 x n°2 x 25 mm
• Phillips 10 x n°1 x 25 mm
• Phillips 10 x n°0 x 25 mm
• Pozidriv 10 x n°1+2 x 60mm
• Pozidriv 10 x n°2 x 50 mm
• Pozidriv 10 x n°1 x 50 mm
• Pozidriv 10 x n°3 x 25 mm
• Pozidriv 30 x n°2 x 25 mm
• Pozidriv 20 x n°1 x 25 mm
• Pozidriv 10 x n°0 x 25 mm
• Magnetische adaptor 10 x 60 mm
• Parallel 10 x 8 x 1.6
• Parallel 10 x 6.5 x 1.2
• Parallel 10 x 5 x 0.8
• Parallel 10 x 4 x 0.5,
• Phillips 10 x n°1+2 x 60 mm
• Phillips 10 x n°3 x 25 mm
• Phillips 10 x n°2 x 25 mm
• Phillips 10 x n°1 x 25 mm
• Phillips 10 x n°0 x 25 mm
• Pozidriv 10 x n°1+2 x 60mm
• Pozidriv 10 x n°2 x 50 mm
• Pozidriv 10 x n°1 x 50 mm
• Pozidriv 10 x n°3 x 25 mm
• Pozidriv 30 x n°2 x 25 mm
• Pozidriv 20 x n°1 x 25 mm
• Pozidriv 10 x n°0 x 25 mm
• Magnetische adaptor 10 x 60 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x190x275 mm |
| Gewicht verpakking | 1690 g |
| Model | insert bits set 200 pc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,19 excl. BTW
/ set
€ 166,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen