ROCOL 14035 ANTI-SEIZE COMPOUND 6KG

Anti-vastloopmiddel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:ANTI-SEIZE COMPOUND 6kg
Rubix:07040310
Fabrikant:14035
EAN:5024747140350
ROCOL 14035 ANTI-SEIZE COMPOUND 6KG

Technische samenvatting

Inhoud6000 g
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur1100 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 14035 ANTI-SEIZE COMPOUND 6KG


Multifunctionele anti-vastloopmiddel op koperbasis met uitstekende corrosiebescherming.
ANTI-SEIZE Compound is een multifunctioneel anti-vastloopmiddel op basis van koper, versterkt met grafiet en molybdeendisulfide om de prestaties verder te verbeteren. Ideaal voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen, zoals ovens en uitlaatsystemen, maar ook voor toepassingen in havens en op booreilanden.

Sterke punten

Voorkomt vastlopen, schuren en corrosie.
Uitstekende weerstand tegen water, zelfs onder water.
Zeer goed bestand tegen zoutwateromgevingen.
Loodvrije samenstelling.
Temperatuurbereik -50 °C tot +1100 °C.
Wrijvingscoëfficiënt 0,17

Toepassingen

Ideaal voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen, zoals ovens en uitlaatsystemen, maar ook voor toepassingen in havens en op booreilanden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud6000 g
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur1100 °C
Verpakkingseenheidblik
€ 343,52 excl. BTW
/ stuk
€ 415,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Inhoud

Minimale temperatuur