LOCTITE ALUMINIUM MONTAGEPASTA LB 8150 POT 400 G

Smeerpasta

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:LB 8150 400G EGDF
Rubix:A0376008
Fabrikant:2900107
LOCTITE ALUMINIUM MONTAGEPASTA LB 8150 POT 400 G

Technische samenvatting

Inhoud400 g
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur900 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE ALUMINIUM MONTAGEPASTA LB 8150 POT 400 G


LOCTITE LB 8150 is een zilveren, aluminium, op petroleum gebaseerde anti-vastloop smeerpasta versterkt met grafiet en extreme druk (EP) additieven. LOCTITE® LB 8150 is een anti-vastloop smeerpasta versterkt met grafiet en extreme druk (EP) additieven. LOCTITE LB 8150 is een zilver, aluminium, op petroleum gebaseerd smeermiddel en is inert en verdampt of verhardt niet bij extreme hitte of kou. Het verdraagt hoge temperaturen tot +900°C (°1652°F) en is geschikt voor assemblages waar dergelijke temperaturen mogelijk zijn.

Sterke punten

-Versterkt met grafiet en aluminium
Bestand tegen hoge temperaturen tot 870°C
Beschermt metalen onderdelen tegen corrosie, vastlopen en vastlopen in verbindingen
Aluminium, smeerpasta op basis van petroleum
Inert en verdampt of verhardt niet bij extreme hitte of kou

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud400 g
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur900 °C
€ 30,03 excl. BTW
/ stuk
€ 36,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden