Referenties
Molykote:CU-7439+ 1KG
Rubix:07020090
Fabrikant:23900128
EAN:5413278390387

Technische samenvatting
| Inhoud | 1000 g |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 650 °C |
Documenten
Productdetails : MOLYKOTE KOPERPASTA CU-7439+ BUS 1 KG
Koperpasta voor onderdelen die aan hoge temperaturen, hoge belastingen en corrosieve invloeden worden blootgesteld. Geschikt voor machineonderdelen die tegen water, stoom of corrosie beschermd moeten worden, zoals bijv. Onderdelen in remsystemen, flensverbindingen, bouten van uitlaatgasleidingen.
Sterke punten
• Goed bestand tegen druk
• Zeer klevend en bestand tegen wegwassen door water
• Goede bescherming tegen corrosie
• Lage verdamping
• Geen druppelpunt
• Temperatuurbereik – Van -30 tot +300ºC als pasta, tot maximaal +650ºC als vaste smeerstof
• Zeer klevend en bestand tegen wegwassen door water
• Goede bescherming tegen corrosie
• Lage verdamping
• Geen druppelpunt
• Temperatuurbereik – Van -30 tot +300ºC als pasta, tot maximaal +650ºC als vaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 g |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 650 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,81 excl. BTW
/ stuk
€ 92,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden