Referenties
Rocol:ANTI-SEIZE COMPOUND 500g
Rubix:07040020
Fabrikant:14033
EAN:5024747140336

Technische samenvatting
| Inhoud | 500 g |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 1100 °C |
Documenten
Productdetails : ROCOL 14033 J 166 ANTI SEIZE 500 GR
Kruipmiddel op koperbasis om het vastlopen en invreten van alle statische- en schroefdraadbevestigingen te voorkomen. Loodvrije formule op koperbasis. Voorkomt vastlopen, invreting en corrosie. Uitstekende weerstand tegen (zout)water. Temperatuurbereik: -10/+1100°C.
ANTI-SEIZE Compound is a multi-purpose copper based anti-seize compound, reinforced with graphite and molybdenum disulphide to further enhance its performance. Ideal for use in high temperature environments such as furnaces and exhaust systems, as well as dockside and oil rig applications.
Sterke punten
Prevents seizure, galling and corrosion.
Excellent resistance to water, even when submerged.
Highly resistant to salt water environments.
Lead-free formulation.
Temperature range -50ºC to +1100ºC.
Coefficient of friction 0.16
Toepassingen
Ideal for use in high temperature environments such as furnaces and exhaust systems, as well as dockside and oil rig applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 g |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 1100 °C |
| Verpakkingseenheid | blik |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,66 excl. BTW
/ stuk
€ 39,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden