Referenties
INA:WS89413
Rubix:03119806
Fabrikant:0001886460000
EAN:4054364131142

Productdetails : INA WS 89413 ASRING
Aspositioneerplaat, cilindrisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,74 excl. BTW
/ stuk
€ 443,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen