Referenties
Bahco:A6800SM-10
Rubix:A0766956
EAN:7314150360147





Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 10MM A6800SM-10
Bahco A6800SM-10 is een 1/4" lange dunwandige zeskantsocket met 10 mm hex-profiel. Voor luchtvaarttoepassingen; Dynamic-Drive™ helpt slijtage te beperken en voldoet aan DIN 3120/ISO 2725-1/1174-1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkante aandrijving '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 33 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,63 excl. BTW
/ stuk
€ 18,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen