Referenties
Bahco:SB7400TORX-E10
Rubix:A0765238
Fabrikant:SB7400TORX-E10
EAN:7314150241286



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 TORX E10 SB SB7400TORX-E10
Bahco SB7400TORX-E10 is een 3/8" dopsleutel-inzet voor TORX® E10. Hoogglanzend gepolijst en gemaakt van hoogwaardig staallegering; niet geschikt voor machinebediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 12,3 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,67 excl. BTW
/ stuk
€ 12,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen