Referenties
Bahco:SBA6700DM-7
Rubix:A0765314
Fabrikant:SBA6700DM-7
EAN:7314150241811



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 7MM SB SBA6700DM-7
Bahco SBA6700DM-7 is een 1/4" dopsleutel-inzet met 12-kant bi-hex profiel voor 7 mm. Gepolijste afwerking met Dynamic-Drive™ en dunwandig ontwerp voor betere toegankelijkheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 10,8 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 11,9 mm |
| Diameter (inch) | 0,28 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,94 excl. BTW
/ stuk
€ 10,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen