Referenties
Bahco:1477K6
Rubix:A0772291
EAN:7314150350391





Productdetails : BAHCO TROLLEY E77 ORANJE 6L 1477K6
Robuuste Bahco E77 werkstattwagen in oranje met 6 lades. Dubbelwandige constructie, 1 DAAT anti-kantel systeem en dubbele wielremmen voor veilig transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 1000 kg |
| Breedte | 693 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 965 mm |
| Aantal elementen | 6 |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.205,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.458,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
