Referenties
Bahco:BE621706
Rubix:A0769778
EAN:7314150232697

Productdetails : BAHCO OLIE AFVOER PLUG 14MM 6KNT BE621706
Olie aftap dopsleutels. Vierkantaandrijving, 3/8". Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd .
Sterke punten
•These bits are designed to suit a wide range of oil drain plugs
XT-10 triangular and XZN M16 tamper
Made of chrome vanadium
Electroplated polished finish
Part of the BE6217 oil drain plug socket set
XT-10 triangular and XZN M16 tamper
Made of chrome vanadium
Electroplated polished finish
Part of the BE6217 oil drain plug socket set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 14 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,55 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 45 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
