BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIER TORX 808050TORX

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:808050TORX
Rubix:A0770054
EAN:7314150127313
BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIER TORX 808050TORX

Technische samenvatting

Vierkant6,35 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIER TORX 808050TORX


Ratelschroevendraaier 1/4". Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht. Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid. Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: 808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5. 808050TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40. Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits. Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien .

Sterke punten

•Bit holder screwdriver for 1/4" bits
Two-component handle with textured finish for maximum torque and minimum effort
Magnetic blade secures bit in screwdriver and makes bit changing easy. Stainless steel blade
Knurled blade makes the grip firm providing finger tip control for faster turning
Interchangeable bit storage compartment with release button for quick access
Slide tray that keeps 6 different bits handy and secure
808050A: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Slotted 4,5 and 5,5
808050TORX: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40
In cardboard box with hanging hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht180 g
Vierkant6,35 mm
Lengte230 mm
Aandrijfmaat1/4 in
Materiaalgehard staal
Aangepaste tariefcode82041100
€ 17,26 excl. BTW
/ stuk
€ 20,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen