FACOM SCHROEVENBITHOUDER AEM.M

Micro-Tech® schroevendraaier-bithouder 6-kant van 4 mm

Zie technische informatie

Referenties

Facom:AEM.M
Rubix:10100278
EAN:3148510049328
FACOM SCHROEVENBITHOUDER AEM.M

Technische samenvatting

Vierkant4 mm
Lengte167 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENBITHOUDER AEM.M


4 mm Micro-Tech® hex screwdriver
- For series 0 bits - 4 mm drive.
-Presentation: Burnished blade.
A [mm]: 4d [mm]: 21d1 [mm]: 6L [mm]: 167L1 [mm]: 93L2 [mm]: 72[g]: 49,6

Sterke punten

• Voor bits serie 0 - aandrijving 4 mm.• Uitvoering: gebruneerd bled.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht39 g
Afmeting verpakking (D x B x H)150x25x25 mm
Gewicht verpakking39 g
Vierkant4 mm
Lengte167 mm
€ 26,37 excl. BTW
/ stuk
€ 31,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen