Referenties
Bahco:K8909H-5
Rubix:10084748
EAN:7314151619343

Documenten
Productdetails : BAHCO KRACHTVERLOOPSTUK 3/4 - 22MM K8909H-5
Hoogwaardig gelegeerd staal
Vierkante vrouwelijke maat: 3/4"
Zeskant vrouwelijke maat: 22 mm
Gefosfateerde afwerking
Voor schroevendraaierbits met 22 mm mannelijke zeskant-aandrijving
Met borgschroef voor bitvasthouding
Aandrijfnorm: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Vierkante vrouwelijke maat: 3/4"
Zeskant vrouwelijke maat: 22 mm
Gefosfateerde afwerking
Voor schroevendraaierbits met 22 mm mannelijke zeskant-aandrijving
Met borgschroef voor bitvasthouding
Aandrijfnorm: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Sterke punten
3/4" bithouders met vierkante aandrijving en gefosfateerde afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 19 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Aandrijfmaat | 3/4' |
| Materiaal | gehard staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,21 excl. BTW
/ stuk
€ 66,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen