Referenties
Stahlwille:18110016
Rubix:10121799
EAN:4018754013685



Productdetails : STAHLWILLE BITHOUDER 12503
Voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" DIN 3126/ ISO 1173 model C 6,3, binnenzeskant met magneet, extra korte uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x31x74 mm |
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 65 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4 |
| Materiaal | plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,49 excl. BTW
/ stuk
€ 22,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
