Referenties
Stahlwille:736/40 5/16
Rubix:10124330
Fabrikant:58261040
EAN:4018754103928



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INSTEEK BITHOUDER 736/40
Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en zijn er probleemloos uit te trekken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x22x40 mm |
| Logistiek gewicht | 112 g |
| Vierkant | 8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Aandrijfmaat | 5/16' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
