Referenties
Bahco:KMT753-QR-1P
Rubix:A0762607
Fabrikant:KMT753-QR-1P
EAN:7314150391523



Productdetails : BAHCO BITSHOUDER TORSIEBITS QR 75MM KMT753-QR-1P
Bahco KMT753-QR-1P is een 1/4" magnetische bitshouder met torsiezone en quick release. Voor hex-insert bits, lengte 75 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4 in |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,49 excl. BTW
/ stuk
€ 16,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
