Referenties
Stahlwille:58262610
Rubix:10124331
EAN:4018754103935



Productdetails : STAHLWILLE INSTEEK BITHOUDER 736/10-1
Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en zijn er probleemloos uit te trekken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Sterke punten
•Internal hex drive with a collar-thrust spring
bits are easy to insert, lock securely in position and can be removed just as easily
bits are easy to insert, lock securely in position and can be removed just as easily
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x22x40 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 17,5 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,06 excl. BTW
/ stuk
€ 49,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
