Referenties
Stahlwille:18071026
Rubix:10121794
EAN:4018754197026

Productdetails : STAHLWILLE BITHOUDER 4000
Voor schroevendraaierbits met buitenzeskant 1/4" DIN 3126/ ISO 1173 model C 6,3, hecht van slagvast kunststof. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ ISO 1173).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x11x190 mm |
| Logistiek gewicht | 103 g |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' |
| Materiaal | plastic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,78 excl. BTW
/ stuk
€ 39,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
