Referenties
Bahco:6709HL
Rubix:A0761609
Fabrikant:6709HL
EAN:7314150128457

Productdetails : BAHCO BITADAPTER 1/4-1/4 6709HL
Bahco 6709HL bitadapter zet een 1/4" vierkante aandrijving om naar een 1/4" zeskant-bit. Voorzien van bitvergrendelingssysteem en gepolijste uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 23,2 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' vierkant → 1/4' zeskant (bitadapter) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,01 excl. BTW
/ stuk
€ 7,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
