Referenties
Bahco:B705.1/4.125
Rubix:A0415587
EAN:7314150281978

Productdetails : BAHCO BITHOUDER 1/4 SCHROEVENDRAAIER B705.1/4.125
Magnetische bithouder voor 1/4" bits. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
