Referenties
Stahlwille:12504 - 2K
Rubix:A0921345
Fabrikant:18103016
EAN:4018754278145



Productdetails : STAHLWILLE FLEXIBELE BITHOUDER 1/4'' 12504
- voor bits van schroevendraaiers met buitenzeskant 1/4"
- DIN 3126/ISO 1173 C 6.3
- flexibele as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 290 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,56 excl. BTW
/ stuk
€ 27,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
