Referenties
Bahco:NSB710-450
Rubix:A0769732
EAN:7314150296316

Productdetails : BAHCO SCHRAPER CUBE DRIEHOEK 450MM NSB710-450
Driehoekige schraper. Materiaal: Koper-Beryllium (Cu-Be) legering. vonkvrij. Anti-magnetisch en hoge roest werendheid. Gesmeed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 470 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | driehoekige scheepsschraper (niet-vonkend) |
| Sectie | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,94 excl. BTW
/ stuk
€ 554,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
