BAHCO RASP HALFROND ERGO H-ZOET 8 6-342-08-2-2
Halfronde rasp, gemiddelde snede
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:6-342-08-2-2
Rubix:10064562
EAN:7311518005375

Documenten
Productdetails : BAHCO RASP HALFROND ERGO H-ZOET 8 6-342-08-2-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het bewerken van hout, multiplex, wandplaatmateriaal, kunststof en andere zachte materialen. Vorm: halfrond, alle kanten naar de punt taps toelopend. Boven- en onderkant rasp kap, zijkanten enkel gekapt. Type of cut: 1 = Coarse, 2 = Medium.
Sterke punten
ERGO™ Half-Round Rasps Coarse/Medium Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 200x21 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,83 excl. BTW
/ stuk
€ 17,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen