BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH0 625-0-100

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:625-0-100
Rubix:A0773275
EAN:7314150128563
BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH0 625-0-100

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph0
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH0 625-0-100


Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips schroeven. Voor het werken aan onder spanning staande installaties tot 1000 volt. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-kling verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal, isolatie direct op de kling aangebracht. Bled gebruineerd. Maat- en type aanduiding op de greep. ISO 8764/DIN 5260. Individueel geinspecteerd en geproducteerd volgens IEC 60900.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30 g
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph0
Aangepaste tariefcode82041100
€ 4,79 excl. BTW
/ stuk
€ 5,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen