Referenties
Bahco:99-11
Rubix:A0415423
Fabrikant:99-11
EAN:7314150368020



Productdetails : BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 11 99-11
Bahco insteeksleutel/insert 99-11 voor momentsleutels. Adapter 9x12 mm met 11 mm maat, passend voor openingen van 10 tot 24 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 99-11 |
| Handgreeplengte | 42 mm |
| Maat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,52 excl. BTW
/ stuk
€ 38,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
