Referenties
Bahco:789-50
Rubix:A0764993
Fabrikant:789-50
EAN:7314150363834



Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 1/2 50 789-50
Bahco 789-50 kraaienpootsleutel voor conische/flare moeren. 1/2" vierkant-aandrijving, verchroomde afwerking en 50 mm sleutelmaat (lengte 86 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 789-50 |
| Materiaal | hoogwaardige gelegeerde staalsoort (alloy steel) |
| Handgreeplengte | 86 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Maat | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,43 excl. BTW
/ stuk
€ 215,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
