Referenties
Bahco:169-9
Rubix:A0768046
Fabrikant:169-9
EAN:7314150419623



Productdetails : BAHCO INSTEEKOPENRINGSL 16 SPIE 9 169-9
Bahco insteekopenringsleutel-inzet 169-9 met spie-aansluiting 16 mm en maat 9 mm. Voor momentsleutels 74WS/74PS/75S/75PS/76S.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 169-9 |
| Materiaal | gehard staal |
| Handgreeplengte | 59 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Maat | 9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,91 excl. BTW
/ stuk
€ 83,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
