Referenties
Bahco:99-12
Rubix:A0415407
Fabrikant:99-12
EAN:7314150368037



Productdetails : BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 12 99-12
Bahco 99-12 is een 12 mm insteekopenrings-inzet voor momentsleutels met 9x12-aansluiting. Max. 24 N·m, totale lengte 63 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 99-12 |
| Handgreeplengte | 63 mm |
| Maat | 9x12 / 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,52 excl. BTW
/ stuk
€ 38,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
