Referenties
Bahco:S137
Rubix:A0762404
Fabrikant:S137
EAN:7314150450503




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4', 3/8', 1/2' '' |
|---|---|
| Diameter | 370 mm |
| Lengte | 430 mm |
Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 3/8 1/2 137D S137
Bahco S137 doppenset (137-delig) met 1/4"-, 3/8"- en 1/2"-vierkante aandrijving, metrische zeskantdoppen, omkeerbare ratels en bits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4', 3/8', 1/2' '' |
| Diameter | 370 mm |
| Lengte | 430 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 10580 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,80 excl. BTW
/ stuk
€ 494,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen