Referenties
Bahco:BB1200A
Rubix:A0769790
EAN:7314150170173

Documenten
Productdetails : BAHCO RESERVE BATTERIJ 12V BOOSTERS BB1200A
Bahco reservebatterij 12 V voor 12V boosters (BB1200A). Hoge ontlaadsnelheid en bedoeld als vervangbatterij voor compatibele Bahco boosters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reserve batterij 12v boosters bb1200a |
| Model | bb1200a |
| Intensiteit | 1200 A |
| Spanning | 12 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,46 excl. BTW
/ stuk
€ 364,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
