Referenties
Facom:B124.OC4NATO
Rubix:10560314
EAN:3662424085765

Productdetails : FACOM 4M NATO 50MM2 SINGLE CONNECTOR B124.OC4NATO
Facom 4m nato 50mm2 single connector b124.oc4nato
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom 4m nato 50mm² single connector b124.oc4nato |
| Model | b124.oc4nato |
| Intensiteit | 7750 A |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,55 excl. BTW
/ stuk
€ 506,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
