Referenties
Facom:B124.OC2MAN
Rubix:10560254
EAN:3662424085734


Technische samenvatting
| Type | facom kabel man 24v 70 mm² (2 m) voor startbooster b124.oc2man |
|---|
Productdetails : FACOM 2M MAN 24V KABEL 70MM B124.OC2MAN
Facom 2m man 24v kabel 70mm b124.oc2man
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom kabel man 24v 70 mm² (2 m) voor startbooster b124.oc2man |
| Model | b124.oc2man |
| Intensiteit | 3200 A |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 571,68 excl. BTW
/ stuk
€ 691,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen