SIEMENS SOFTSTARTER 22KW 24VUC 3RW4036-1BB04
Siemens Softstarter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Siemens:3RW4036-1BB04
Rubix:36080080
EAN:4011209691827

Documenten
Productdetails : SIEMENS SOFTSTARTER 22KW 24VUC 3RW4036-1BB04
Sirius 3RW30/40 Soft Starters zijn dankzij hun innovatieve regelprincipe 's werelds meest compacte tweefasegestuurde softstarters in het vermogensbereik van 1.5 Kw (At 400 V) tot 250 Kw (At 400 V). Hun compacte ontwerp helpt ruimte te besparen in schakelkastopstellingen. Sirius 3RW30/40 Soft Starters zijn de ideale oplossing voor eenvoudige toepassingen van allerlei aard. De 3RW Soft Starters moeten altijd worden gedimensioneerd op basis van de vereiste nominale bedrijfsstroom van de motor. De in de selectie- en bestelinformatie vermelde motorgegevens zijn richtwaarden en bedoeld voor basisstartomstandigheden (Class 10).
Sterke punten
2-fasebesturing voor standaardtoepassingen
Schroef & veertype klemmen
Parameterinstelling via draaibare instelelementen
Geïntegreerde motorbeveiliging tegen overbelasting en intrinsieke apparaatbescherming
Elektrische robuustheid
Voor aandrijvingen in prestatieklassen van 1.5 tot 250 Kw
Schroef & veertype klemmen
Parameterinstelling via draaibare instelelementen
Geïntegreerde motorbeveiliging tegen overbelasting en intrinsieke apparaatbescherming
Elektrische robuustheid
Voor aandrijvingen in prestatieklassen van 1.5 tot 250 Kw
Toepassingen
Ideale vervanging voor DOL- en ster-driehoekstarters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | siemens softstarter 22kw 24vuc 3rw4036-1bb04 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 793,91 excl. BTW
/ stuk
€ 960,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen